| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244048009 Herst.-Nr.: 5043822754-4XL EAN/GTIN: 4053813408958 |
| |
|
| | |
| REFLECTIQ T-Shirt PSA 2 Form 5043Kurzarm. Rundhalsausschnitt. Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit. Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit. UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Rot | Serie: | PSA HIGH VIS SHIRTS | Farbvariante: | Warnrot | Größe: | 4XL | Norm: | EN 13758-2 2006 | Norm II: | EN ISO 20471-2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,35* | € 53,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,66* | € 53,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,23* | € 56,09* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 43,31* | € 57,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|