| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660608 Herst.-Nr.: 5043 8227-54-4XL EAN/GTIN: 4053813408958 |
| |
|
| | |
| FORM 5042. Kurzarm. Rundhalsausschnitt. Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit. Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit. UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Norm: EN 13758-2/EN ISO 20471· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei· Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | warnrot | Größe: | 4XL | für wen?: | Unisex | Marke: | KÜBLER | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,29* | € 54,37* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,61* | € 54,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,34* | € 55,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,42* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|