| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244047609 Herst.-Nr.: 5042822737-4XL EAN/GTIN: 4053813408651 |
| |
|
| | |
| REFLECTIQ Polo PSA 2 Form 5042Kurzarm. 3-Loch Knopfleiste. Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit. Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit. UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Orange | Serie: | PSA HIGH VIS SHIRTS | Farbvariante: | Warnorange | Größe: | 4XL | Norm: | EN 13758-2 2006 | Norm II: | EN ISO 20471-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz poloshirt, REFLECTIQ, REFLECTIQ Polo PSA 2 Form 5042 Gr.4XL warnorange ca. 180 g/m² 50% Baumwolle., 5042822737-4XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,37* | € 66,09* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,20* | € 66,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,69* | € 71,02* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,17* | € 72,33* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,31* | € 72,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|