Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzpoloshirt 5042 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.4XL warnorange KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060236334
Herst.-Nr.:
     5042 8227-37-4XL
EAN/GTIN:
     4053813408651
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 180 g/m² · Kurzarm · 3-Loch Knopfleiste · segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit · Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit · UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung · zertifiziert nach EN ISO 20471 + A1 Kl. 2, EN 13758-2:2003+A1:2006 40+

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
warnorange
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 + A1, Kl. 2, EN 13758-2:2003+A1:2006, 40+
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,88*
€ 68,21*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 68,55*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,20*
€ 71,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 72,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 72,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.