| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244012605 Herst.-Nr.: 124173229955-L EAN/GTIN: 4053813379432 |
| |
|
| | |
| Softshell Jacke Form 1241Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz. Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller. Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Links: Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus Fleece. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. EasyBrand-Innenfutter: 100 % Polyester.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320g/m² | Material: | 96% Polyester/4% Elasthan | Farbe: | Schwarz/Rot | Serie: | WEATHER | Farbvariante: | Schwarz/Mittelrot | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l, Softshell, Softshell Jacke Form 1241 Gr.L schwarz/mittelrot ca. 320 g/m² 96 % Polyester /, 124173229955-L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,55* | € 79,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,22* | € 82,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,33* | € 89,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,58* | € 91,14* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,91* | € 91,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|