| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7243015564 Herst.-Nr.: 4248141499-64 EAN/GTIN: 4053813043739 |
| |
|
| | |
| Overall Form 4248/1414Links: EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Moderne seitliche Linienführung. Neue Schulterpassenoptik. Vorgeformtes. Knie in neuer Optik. Kontraststepp in Hellgrau. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette. Rechts: Smartphonetasche. mit Patte und Klette. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: einfache Meterstabtasche. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Rechts: Durchgriff mit Druckknopf. Frontverschluss mit verdecktem 2-Wege-Reißverschluss und zusätzlicher Klette. Ergonomisch geformte Ärmelnähte. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Weiteneinstellung im Bund. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Formstabiles sanforisiertes Gewebe. Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 330 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Serie: | ORGANIQ | Größe: | 64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, arbeitsanzug gr.64, ORGANIQ, ORGANIQ Overall Form 4248 Gr.64 schwarz ca. 330 g/m² 100% Baumwolle, 4248/1414/99 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,31* | € 94,79* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,48* | € 108,57* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,81* | € 111,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|