| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7243013464 Herst.-Nr.: 252453534699-64 EAN/GTIN: 4053813026565 |
| |
|
| | |
| Bermuda Form 2524/5353Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen. Reflex-Elemente: Vorne platziert. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones. Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Blau/Schwarz | Serie: | PULSSCHLAG | Farbvariante: | Kornblumenblau/Schwarz | Größe: | 64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, PULSSCHLAG, PULSSCHLAG Shorts Form 2524 Gr.64 kbl.blau/schwarz ca. 260 g/m² 65% Polyester., 2524/5353/4699 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,63* | € 50,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,24* | € 53,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,41* | € 57,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,35* | € 58,25* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 45,49* | € 59,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|