| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813026565 Herst.-Nr.: 25245353-4699-64 EAN/GTIN: 4053813026565 |
| |
|
| | |
| Kübler PULSSCHLAG Shorts kbl.blau/schwarz Gr. 64 Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen Reflex-Elemente: Vorne platziert Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones Schlitz mit Reißverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4699 | Bezeichnung: | PULSSCHLAG Shorts | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 564 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, Shorts, 25245353, PULSSCHLAG Shorts, 4699 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 37,63* | € 50,96* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,24* | € 53,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,41* | € 57,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,35* | € 58,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 45,49* | € 59,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|