| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124430 Herst.-Nr.: 2524 5353-4699-64 EAN/GTIN: 4053813026565 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25245353-4699/64, 2524 5353-4699-64, PULSSCHLAG Shorts, Größe 64 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² kornblumenblau/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 564 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, PULSSCHLAG, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,63* | € 50,96* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,24* | € 53,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,41* | € 57,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,35* | € 58,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 45,49* | € 59,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|