Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY 6 Hose PSA 3 Form 2781 Gr.106 kbl.blau/anthrazit ca. 350 g/m² 64% BW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7242011406
Herst.-Nr.:
     278184134697-106
EAN/GTIN:
     4043849626105
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Safety X6 Hose 2781/8413

2 eingearbeitete Vordertaschen, 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette, 2 abgedeckte Gesäßtaschen, 1 Meterstabtasche rechts mit Patte und Klette, ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, Belastungspunkte mit Riegel gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 350 g/m²
Material:
64 % BW, 35 % PES, 1 % antist. Faser
Farbe:
Blau/Anthrazit
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
106
Norm:
EN 340: 2003
Norm II:
EN ISO 11612: 2008 Code A1+ A2 B1 C1 E3
Norm III:
EN ISO 11611: 2007 Klasse 1 - A1 + A2
Norm IV:
EN 61482-1-2: 2007 Klasse 1
Norm V:
EN 1149-5: 2008 in Verb. EN 1149-3: 2004
Norm VI:
EN 13034: 2005 Typ 6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,30*
ab € 65,96*
€ 84,53*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 87,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,48*
€ 96,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,66*
€ 98,06*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,75*
€ 98,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.