Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd 036162/143 kornblau Gr. 48 98% Nomex/2% sonstige Fasern Nomex Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227023148
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     36162/143-H48
EAN/GTIN:
     4026257571878
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Hemd 036162/143

Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste, links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar, Rücken mit Passenabtrennung, Gewebe aus Nomex® Comfort. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknendkrumpfarm, innovative Hitzeschutzlösung, Nomex® Fasern für den Schutz vor Feuer, Hitze, Flammen und Störlichtbögen, inhärent flammhemmend, höchster Flamm- und Hitzeschutz, elektrostatisch ableitfähig, sehr gute Waschbeständigkeit, hohe Standzeiten, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffe, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 190 g/m²
Material:
98% Nomex/2% sonstige Fasern
Farbe:
Blau
Serie:
NOMEX® COMFORT LICHTBOGENGEPRÜFT
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
48
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Norm II:
EN 1149-3/5
Norm III:
IEC 61482-2, Kl. 1 (einlagig)
Norm IV:
EN 13034 Typ 6
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, berufshose, Hemd, Hemd 036162/143 kornblau Gr. 48 98% Nomex/2% sonstige Fasern Nomex Comfort, 036162/143
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 101,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 115,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 124,03*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 126,44*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.