Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd NOMEXCOMFORT 162 Gr.H48 143-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031160332
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     36162-143-H48
EAN/GTIN:
     4026257571878
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Das rofa NOMEX®COMFORT LICHTBOGENGEPRÜFT Hemd aus weichem Nomex®Comfort Gewebe bietet einen besonders starken Schutz gegen Flammen · Hitze und Störlichtbögen. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Das Gewebe ist extrem robust und das bei geringem Gewicht. Die verdeckte vordere Druckknopfleiste · der weitenverstellbare Ärmelabschluss sowie verschiedene Taschen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · Bewegungsfalten im Rückenteil · 2 Brustinnentaschen · Brusttasche links mit Reißverschluss · Vorderteil und Ärmel zweilagig · Nomex® Comfort

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
H48
Farbe:
143-kornblau
Material:
Gewebe 36, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, berufshose, Hitzeschutzkleidung, Schweißerhemden, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,41*
€ 101,19*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 115,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 124,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 126,67*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.