| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-426894 Herst.-Nr.: 36162-143-H48 EAN/GTIN: 4026257571878 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
36162-143/H48, 36162-143, Hemd 162, Größe H48 Farbe 143-kornblau Gewebe 36, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 190 g/qm EN_ISO_11612_A1_B1_C1_F1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5 Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Nomex® Comfort mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, berufshose, HEMD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,41* | € 101,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,70* | € 115,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,98* | € 124,25* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,15* | € 126,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|