| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7223008110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Overall AlphaTec 2000 Comfort3-teilige elastische Haube. Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel elastisch. 2-Wege-Reißverschluss vorn. Atmungsaktiver SMS-Rückeneinsatz. Luft- und wasserdampfdurchlässig. Silikonfrei.Weitere Informationen: | | Material: | Mikroporöses Polyethylen-Verbundgewebe | Farbe: | Weiß | Größe: | 5XL | Norm: | EN ISO 13982-1 | Norm II: | EN 13034 | Norm III: | EB 1073-2 | Norm IV: | EN 1149-5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall kat.iii typ 5 + 6 weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Overall AlphaTec 2000 Comfort Gr. 5XL weiß CE Kat. III Typ 5/6 EN 1073-2., WH20B-00129 |
| | |
| |