Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall AlphaTec 1500Plus Gr. 2XL weiß, Typ 5/6, EN 1073-2, EN 1149-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223006707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

Schutzoverall AlphaTec 1500Plus

Antistatisch, getestet gemäß EN 1149-5.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Größe:
2XL
Norm:
Typ 5, EN ISO 13982-1, Typ 6
Norm II:
EN ISO 13688:2013
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 1073-2
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug typ5/6 weiss gr.xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzoverall, Schutzoverall AlphaTec 1500Plus Gr. 2XL weiß Typ 5/6 EN 1073-2 EN 1149-5, WH15S-00111-06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.