Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug SPACEL® 2000 EBJ Gr. 5/XXL blau, Polyethylen, CE Kat. 1 Geringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7223004115
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4180130-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

SPACEL® 2000 EBJ Schutzanzug

Keine Nähte & „Spaseal“-Versiegelung, exklusiv von Sperian; Verstellbare Kapuze mit Gummizug dichtet genau um Atemschutzmaske ab. Absolut flüssigkeitsdicht. 100% PE, 50 µ, ideal für Reinigungsarbeiten in einem Umfeld mit geringfügig gefährlichen Flüssigkeiten. Besonders fest an Armen und Beinen für erhöhte Sicherheit bei Bewegungen. Glatte Oberfläche für schnelles Abfließen von Flüssigkeiten. Gummizug im Rücken, Gummibündchen an Handgelenk und Knöchel. Perfekte Passform und hoher Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Material:
100% PE
Farbe:
Blau
Stärke:
50 µm
Hinweis:
Schutztyp n/a
Größe:
5/XXL
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug xxl blau, einmalanzug blau, einmalanzug, Schutzanzug, Schutzanzug SPACEL® 2000 EBJ Gr. 5/XXL blau Polyethylen CE Kat. 1 Geringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.