| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7223004002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PP-Kittel DUOSpezial-Kittel, Polypropylen, mit aufgeschweißten PE-Ärmeln und PE-Schürze, Atmungsaktiv, absolut hygienisch, leichtes Anziehen. Abreißperforation für unterschiedliche Körpergrößen, kürzbar auf 141 cm, 126 cm, 111 cm. Karton á 100 Stück.Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | Weiß/Blau | Größe: | XXL 156x166 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall gr.xxl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, PP-Kittel, PP-Kittel DUO 27906 Gr. XXL Karton a 100 Stück weiß/blau 156 x 166 cm, EINWEGKITTEL |
| | |
| |