| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7223002808 Herst.-Nr.: PYROXT-XXXL EAN/GTIN: 4029201129132 |
| |
|
| | |
| Einwegschutzanzug XT 500 Blau/GrauKapuze, Reißverschlussabdeckung, Gesichts-, Arm- und Beingummi. Schutzklasse KAT III Typ 6, begrenzt Spritzdicht, antistatisch, flammenhemmendWeitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzklasse KAT III Typ 6 | Farbe: | Blau/Grau | Größe: | 3XL | Norm: | EN 1149-1/533 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einwegoverall kat.3 xl, flammschutz overall, asatex arbeitsanzug, Einwegschutzanzug XT-500 Gr. 3XL Kat III.Type 5+6 EN13982 EN13034 EN1073., XT500-XXXL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,75* | € 17,62* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 370,53* | € 433,00* | | | | Lager 8685 | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 458,58* | € 532,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,3432* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|