Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschutzanzug XT 500 Gr. L Kat III,Type 5+6, EN13982, EN13034, EN1073,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223002805
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PYROXT-L
EAN/GTIN:
     4029201129101
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

Einwegschutzanzug XT 500 Blau/Grau

Kapuze, Reißverschlussabdeckung, Gesichts-, Arm- und Beingummi, Schutzklasse KAT III Typ 6, begrenzt Spritzdicht, antistatisch, flammenhemmend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzklasse KAT III Typ 6
Farbe:
Blau/Grau
Größe:
L
Norm:
EN 1149-1/533
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 3,79*
ab € 11,84*
€ 17,70*
Lager 8685
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 21,85*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 546,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.