Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Luton Dreiviertel-Hose Gr. C66 hi-vis orange/schwarzblau, ca. 290 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203041766
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15549-860-14010-C66
EAN/GTIN:
     5711074300532
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Mascot Luton Dreiviertel-Hose

Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit. Platz für das nachträgliche Anbringen eines Wäsche-Chips. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 290 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Orange/Schwarzblau
Hinweis:
Hi-Vis Gruppe X
Größe:
C66
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 1
Schrittlänge:
ca. 40,5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 86,83*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 92,12*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 92,57*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 73,99*
€ 93,02*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 106,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.