Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warnhose Luton, 3/4 lang,Größe 66, orange/schw.bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnhose Luton, 3/4 lang,Größe 66, orange/schw.bl.
Warnhose Luton, 3/4 lang,Größe 66, orange/schw.bl.
Artikel-Nr.:
     4012-855235
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074300532
EAN/GTIN:
     5711074300532
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
3/4-Hose Luton

Ausführung:
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
• Fluoriszierende Reflexelemente
• Vielfältige Taschenvariationen
• Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Durch Teflon®-Behandlung schmutzabweisend und hoch sichtbar
• Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
• Hosenschlitz mit verdecktem Reißverschluss
• Vorder-, Maßstab- und Zollstocktasche
• Verstärkte Gesäßtaschen, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
• Verstellbare Hammerschlaufe
• Verstärkte Schenkeltasche mit einer Handytasche innen und einer äußeren Handytasche mit Patte und Magnetverschluss
• UV-beständig (Protect 80)
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 20471 Klasse 1
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
Größen:
• 44–62
• 64–68, ÜGZ 30 %
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 67,26*
€ 4,95*
ab € 59,98*
€ 67,27*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,24*
€ 80,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,844*
€ 83,494*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 88,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.