| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203034647 Herst.-Nr.: 07179-860-141-82C47 EAN/GTIN: 5707209582942 |
| |
|
| | |
| Mascot Bundhose Olinda Gr. 82C47Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit. Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Verstellbare Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss. Knietaschen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 290 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Orange/Marine | Hinweis: | Hi-Vis Gruppe Y | Größe: | 82C47 | Norm: | EN ISO 20471 - Kl. 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose orange, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, Mascot, Mascot Bundhose Olinda Gr. 82C47 hi-vis orange/marine ca 290 g/m² 65% Poly/35%, 07179-860-141 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 47,24* | € 59,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 47,30* | € 59,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,21* | € 59,95* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,67* | € 61,72* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,37* | € 75,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|