| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1666264 Herst.-Nr.: 07179-860-141-82C47 EAN/GTIN: 5707209582942 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-860-141/82C47, 07179860141, Hose Olinda, Größe 82C47 Hi-vis Orange/Marine Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 900 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 900 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose orange, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,77* | € 60,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,56* | € 60,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,13* | € 61,26* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,75* | € 62,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,51* | € 71,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|