| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201081452 Herst.-Nr.: 179772013-52L EAN/GTIN: 4010365966152 |
| |
|
| | |
| BP® 1797720 BundhoseDoppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen 1051 (bitte separat bestellen), wahlweise vorne oder hinten zu befestigen, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende verstärkte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen) .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 305 g/m² | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | BP Comfort Plus | Farbvariante: | Königsblau/Nachtblau | Größe: | 52L | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,11* | € 64,67* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 49,46* | € 64,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,03* | € 92,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|