| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5682559 Herst.-Nr.: 1797 720 13 52l EAN/GTIN: 4010365966152 |
| |
|
| | |
| BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797
- pelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
- Kniepolstertaschen aus Cordura (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Länge: | lang | Farbe: | königsblau/nachtblau | Ausführung: | Bundhose | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gewicht: | 810 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose blau, bp arbeitshose, BP, Komfort-Arbeitshose, mit, Kniepolstertaschen, 1797, Gr. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,65* | € 64,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,01* | € 64,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 49,39* | € 64,89* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 69,46* | € 92,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|