Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Filter 990 A1B1E1K1 P2 R D Gew.anschluß Rd90 f. Xplore 4000 6738811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170000015
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738811
EAN/GTIN:
     4026056004720
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Partikel-Einlegefilter

Dräger X-Plore® RD90 Kombinationsfilter

Qualitätsfilter für Dräger-Masken mit Anschluss RD91. Guter Schutz für verschiedenste Anwendungen. Mit Adapter auch für Masken mit Standard-Rundgewinde-RA Anschluss verwendbar. A gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C. AB gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe. BE gegen anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, andere saure Gase. ABEK gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe sowie Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak und organische Ammoniakderivate. ABEKHg gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe sowie Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak und organische Ammoniakderivate, Quecksilberdampfitrose Gase, Stickstoffoxide und -monoxide. P2 bis zum 10-fachen des Grenzwertes, P3 bis zum 30-fachen.
Weitere Informationen:
Serie:
X-Plore®
Norm:
EN 14387
Schutzstufe:
A1B1E1K1P2
Aufnahmekapazität:
Klasse 1, 1000 ml/m³
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelfilter p2 dräger, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Kombi-Filter, Kombi-Filter 990 A1B1E1K1 P2 R D Gew.anschluß Rd90 f. Xplore 4000 6738811, 6738811
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 17,68*
5 Tage
130
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 17,69*
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 21,09*
12 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 21,77*
2 Tage
40
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738391
ab € 3,95*
Ähnlich
Dräger
6738778
ab € 9,40*
Ähnlich
Dräger
6738775
ab € 5,79*
Ähnlich
Dräger
6738353
ab € 2,56*
Ähnlich
Dräger
6738783
ab € 21,58*
Ähnlich
Dräger
6738810
ab € 8,15*
Ähnlich
Dräger
6736705
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.