Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1003118 Herst.-Nr.: 6738811 EAN/GTIN: 4026056004720 |
| |
|
| | |
| "Kombinationsfilter mit Dräger-spezifischem Gewindeanschluss Rd90 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 4000. - A1: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen. - B1: gegen Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure). - E1: gegen Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff. - K1: gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate. Die Filterklasse 1 steht für einen niedrigen Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,1 Vol.% (1.000 ppm). - P2 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 2: 94% Effizienz. - Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten. - Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden." Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Kombinationsfilter | Schutzstufe: | A1B1E1K1-P2 R D | Gewicht: | 165 g | Filter-Anschluss: | RD90 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,56* | € 17,68* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,57* | € 17,69* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,44* | € 21,09* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,93* | € 21,77* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,72* | € 22,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|