Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore® Rd40 Kombinationsfilter 1140 A2B2P3 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738783
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738783
EAN/GTIN:
     4026056004492
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter B
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Dräger Kombinationsfilter Rd40 1140 A2B2 P3 R D

Dieser Kombinationsfilter hat einen Rd40 Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 6300 und allen weiteren Masken mit Rd40 Anschluss. Der Kombinationsfilter besteht aus einem Gasfilter (A2B2) und einem Partikelfilter (P3). Der Gasfilter filtert die folgenden Stoffe: organische Gase und Dämpfe (A2), anorganische Gase und Dämpfe (B2). Der Partikelfilter hat die höchste Schutzstufe (P3).
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6738783
Typ DE:
Rd40 - 40mm Rundgewinde
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738391
ab € 3,95*
Ähnlich
Dräger
6738778
ab € 9,40*
Ähnlich
Dräger
6738775
ab € 5,79*
Ähnlich
Dräger
6738353
ab € 2,56*
Ähnlich
Dräger
6738810
ab € 8,15*
Ähnlich
Dräger
6736705
ab € 0,53*
Ähnlich
Dräger
6738811
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.