Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP PCG blau DIN EN 397, MM-geprüft, 6-pkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7140000118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671903
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Schutzhelm INAP PCG

Gerade Helmschale m. Regenrinne. Extreme Seitensteifigkeit. Kinnriemenhalterung, austauschbares Naturlederschweißband, montierter Schaumstoffstreifen. Befriedigende chemische Beständigkeit. MM-Prüfung gegen Metallspritzer, Kälteprüfung bis -40°C, Hitzeprüfung bis +150°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 370 g
Material:
Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Farbe:
Blau
Norm:
EN 397
Aufhängung:
6-Punkt
Kennzeichnung II:
MM
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, Schutzhelm INAP PCG blau DIN EN 397 MM-geprüft 6-pkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
k.A.
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.