Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic-Vollgesichtsschirm, 1011933 ohne Beschichtung aus Acetat, Klar, Rahmen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130005337
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe

Bionic®-Vollgesichtsschirm 1011933

Erweiterter Schutz für Oberkopf und Kinn. Große Visiere von höchster Qualität für maximale Sicht. Leicht auszutauschende Scheiben aus verschiedenen Materialien, in unterschiedlicher Tönung und Verarbeitung, um individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen. Komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz. Feststellmechanismus für umfassendere Sicherheit. 100 % dielektrisch.
Weitere Informationen:
Material:
Scheibe Acetat
Farbe:
Halterung Schwarz/Scheibe Klar
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
Rahmen: B-D 166 3 BT, Scheibe: B-D 1 FT 3
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm honeywell, augenschutzschild, honeywell gesichtsschutz, Bionic-Vollgesichtsschirm, Bionic-Vollgesichtsschirm 1011933 ohne Beschichtung aus Acetat Klar Rahmen:
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 29,02*
€ 39,08*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 39,09*
1
€ 8,95*
ab € 29,93*
€ 40,23*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,41*
€ 42,53*
Lager 8685
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 35,84*
€ 45,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,84* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 182,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1015161
ab € 17,32*
Zubehör
Honeywell
1015113
ab € 27,87*
Zubehör
Honeywell
1015240
ab € 13,70*
Zubehör
Honeywell
1011626
ab € 11,37*
Zubehör
Honeywell
1011627
ab € 7,59*
Zubehör
Honeywell
1011934
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.