| |
|
| Artikel-Nr.: 114-18221 Herst.-Nr.: 1011934 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Honeywell Ersatzschweißband Bionic™, schwarz/grau, 225x120x80mm, 10/VE
Honeywell Ersatzschweißband Bionic™, Farbe: schwarz/grau, Material: Schaumstoff mit Textil, Format: 225 x 120 x 80 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück Weitere Informationen: | | Marke: | Honeywell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, honeywell gesichtsschutz, augenschutzschild, Schutzausrüstungen, Gesichtsschutzschirme, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 4,90* | € 6,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,89* | € 7,34* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 42,45* | € 59,25* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 56,23* | € 74,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,245* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|