Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED LIGHT VISION Schutzbrille Scheibe PC klar, Bügel mit 2 LED, Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130003080
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

LED Light Vision Schutzbrille

Diese Schutzbrille wurde mit einem regulierbaren, besonders hellen LED mit langer Batterie-Lebensdauer ausgestattet. Die beiden Lithiu-CR2032-Batterien sind integriert und können leicht ausgewechselt werden. Die Fassung hat gummierte Bügel und gummierte Nasenpolster für besonderen Tragekomfort. Die Anti-Beschlagscheibe aus Polycarbonat schützt vor UV-Strahlung und Stößen bei extremen Temperaturen. Mit LED Light Vision können Sie dunkle Bereiche ausleuchten, sie hält Ihnen beim Arbeiten die Hände frei und schützt gleichzeitig Ihre Augen. Diese Innovation von Plextor öffnet neue Horizonte im Hinblick auf die Sicherheit bei Elektroarbeiten, Autoreparaturen, Installationsarbeiten, im Heimwerkerbereich, bei mechanischen Arbeiten in dunkler Umgebung. Die LED Light Vision wird mit einem Mikrofaserbeutel geliefert, der schützt und die Scheibe bei Bedarf reinigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel mit 2 LED-Lampen
Typ:
Klar
Farbe:
Silber/Schwarz
Beschichtung:
Hardium +
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1,2.AOS.1.FT
Stoß:
45 m/s - F
Filter:
UV
Lichtdurchlässigkeit:
0.92
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 16,88*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 17,15*
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 17,38*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 17,38*
20
Frei Haus
ab € 15,914*
€ 18,544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 337,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.