Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille mit LED AS/AF/UV,PC,klar LEDLV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrille mit LED AS/AF/UV,PC,klar LEDLV
Schutzbrille mit LED AS/AF/UV,PC,klar LEDLV
Artikel-Nr.:
     3517K-63060775
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032466
EAN/GTIN:
     4046719298174
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille mit LED AS/AF/UV,PC,klar LEDLV

Mit der 3M LED Light Vision Schutzbrille leuchten Sie dunkle Bereiche aus und haben die Hände frei für die Arbeit.Um freihändiges Arbeiten zu ermöglichen, ist an jedem Bügel unserer Light Vision Schutzbrille ein LED-Licht angebracht. Für präzises Arbeiten lassen sich die Leuchten leicht nach oben oder unten verstellen. Die langlebige Polycarbonatscheibe bietet maximale Klarheit und Schutz vor Stößen und ist mit einer effektiven Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung behandelt.
Weitere Informationen:
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Verspiegelt:
nein
Beschlagfrei:
nein
Farbe des Rahmens:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 16,88*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 17,15*
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 17,38*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 17,38*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 15,914*
€ 18,544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,544*
€ 22,06736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,914*
€ 18,93766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 370,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.