Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6051 A1-Filter gegen organische Gase/Dämpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7120006051
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034751
EAN/GTIN:
     4046719694976
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter

3M Kombinationsfilter mit Bajonettanschluss

Egal in welchen Arbeitsbereichen die 3M Atemschutzmasken eingesetzt werden, das umfangreiche 3M Filterprogramm gibt eine optimale Sicherheit und ermöglicht vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Die Kombinationsfilter, mit dem Bajonettanschluss sind passend für Masken der Serie 6000, 7000 und 7500. A gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C, K gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate. ABE gegen Säuredämpfe, ABEK gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate. P3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passend f. Serie 6000, 7000, 7500
Norm:
EN 141
Schutzstufe:
A1
Aufnahmekapazität:
Klasse 1, 1000 ml/m³
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a1 3m, atemschutzfilter a1, atemschutzfilter a, 3M, 3M 6051 A1-Filter gegen organische Gase/Dämpfe, 6051
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,09*
6 Tage
104
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,63*
3 Tage
1928
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,68*
6 Tage
192
64
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 6,51*
Lager 8685
42
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 5,86*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 63,76*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,67*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,90*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,77*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,12*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 37,87*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,73*
Zubehör
3M
50988
ab € 116,19*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 9,86*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,39*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,63*
Zubehör
3M
50409
ab € 122,79*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,21*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,63*
Zubehör
3M
99771S
ab € 128,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.