Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stokolan Classic 100ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STOKOLAN® Hautpflege 100-ml-Tube
STOKOLAN® Hautpflege 100-ml-Tube
STOKOLAN® Hautpflege 100-ml-Tube Logo
STOKO® Logo
Artikel-Nr.:
     8685-6115005889
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SCL100ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Stokolan® classic Hautpflege

Pflegecreme für Hände und Gesicht. Schnell einziehend. Wirkt hautberuhigend. Mit hoher Pflegewirkung. (Softflasche geeignet für alle STOKO VARIO®-Spender) Silikonfrei, parfümiert.
Weitere Informationen:
Hinweis:
Alt: PN85484D50
Gebinde:
100ml-Tube
Beschaffenheit:
Creme (O/W-Emulsion)
Hauttyp:
Normale und trockene Haut.
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, hautschutzcreme 100 ml tube, feuchtigkeitscreme, handcreme tuben, Stokolan®, classic, Hautpflege, Stokolan® Classic parfümiert SCL100ML 100 ml-Tube.Stokolan Classic 100ml Tube, Stokolan, PN85484D50 SCL100ML, SCL100ML, 6132000109, Stokolan® classic
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3852
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,63334*
€ 3,50334*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,79*
1 Tag
1198
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,86*
8 Tage
120
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 3,91*
Lager 8685
2980
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,87*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,287* pro Liter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
22326
ab € 17,06*
Ähnlich
Evonik Industries
PN85454 D01
ab € 22,45*
Ähnlich
Evonik Industries
PN85477 A01
ab € 19,24*
Ähnlich
SC Johnson
SBL100ML
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.