Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-6115005602 Herst.-Nr.: PN81907A06 EAN/GTIN: 4016208819074 |
| | |
|
| | |
| Kresto® SpecialSpezialhandreiniger bei stark haftenden Verschmutzungen. Mit Reibemittel. Angenehm parfümiert. Patentierte Formulierung. (Softflasche für alle STOKO VARIO®-Spender) Mit biologisch abbaubarem Reibmittel ASTOPON®, mit Spezial-Lösemittel, konservierungsmittelfrei, seifenfrei, parfümiert.Weitere Informationen: | | Gebinde: | 2000ml-Softflasche | Beschaffenheit: | Paste | Verschmutzungsarten: | Z.B. Lacke, Harze, Kleber, Ölfarben. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, handreiniger kresto, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschpaste walnußschalenmehl, Kresto®, Special, Kresto® Special 2L- Softflasche Handreiniger.Kresto Special 2L- Softflasche, Slig spezial, SLIG, PN81907A06, Kresto® Special |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Flasche | € 7,50* | ab € 22,34* | € 28,50667* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,80* | ab € 24,52* | € 32,71* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 27,54* | € 34,40* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,97* | € 34,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 27,40* | € 36,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 12,26* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|