Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494015500 Herst.-Nr.: PN81907A06 EAN/GTIN: 4016208819074 |
| | | |
|
| | |
| Spezialhandreiniger bei stark haftenden Verschmutzungen z.B. durch Ölfarben, Lacke, Harze, Kleber. Mit Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnuss-Schalenmehl). Konservierungsmittel- und Seifenfrei. Nach der Arbeit und vor den Arbeitspausen geringe Menge auf die trockenen Hände geben und verreiben. Mit wenig Wasser weiter waschen. Mit viel Wasser abspülen. Sorgfältig abtrockenen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Kresto® paint | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handwaschpaste Kresto® paint | Biozid-Produkt: | Nein | parfümiert: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Behälters: | Softflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 2 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, handreiniger kresto, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschpaste walnußschalenmehl, Handwaschpasten, Hygieneartikel, Seifen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Flasche | € 7,50* | ab € 22,34* | € 28,50667* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 6,80* | ab € 24,52* | € 32,71* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 27,54* | € 34,40* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,97* | € 34,77* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 27,40* | € 36,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 13,70* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|