Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Sechskant-Gegenmutter, M28x1,5, SW 38, Messing vernickelt</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602017667
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MSN238M28
EAN/GTIN:
     4047322507769
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m28 messing
gegenmutter messing

Sechskant-Gegenmutter, M28x1,5, SW 38, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
M28x1,5
l1:
6 mm
SW:
38 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Blindkappen, Muttern, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 1,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,23*
Lager 8685
27
1
€ 6,80*
ab € 1,52*
€ 2,36*
3 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,52*
6 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS238M28
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.