Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSN238M28, Riegler Sechskant-Gegenmutter, M28x1,5, SW 38 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-943988
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136702
EAN/GTIN:
     4047322507769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m28 messing
gegenmutter messing
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MSN238M28, 136702, Sechskant-Gegenmutter, M28x1,5, SW 38 Messing vernickelt

Sechskant-Gegenmutter, M28x1,5, SW 38, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
M28x1,5
L1:
6,0 mm
SW:
38 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MSN238M28
BAA059001:
136702
BAA271001:
4047322507769
BAA316001:
<p>Sechskant-Gegenmutter, M28x1,5, SW 38, Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, SECHSKANT-GEGENMUTTER,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 1,81*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,23*
2 Tage
27
1
€ 6,80*
ab € 1,52*
€ 2,36*
2 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,52*
7 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS238M28
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.