Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Gegenmutter, M28x1,5, SW 38, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
138503_MSN23814.jpg
138503_MSN23814.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846136702
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MSN238M28
EAN/GTIN:
     4047322507769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m28 messing
gegenmutter messing
Sechskant-Gegenmutter, M28x1,5, SW 38, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 25 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Gewinde: M28x1,5 L1: 6,0 mm Material: Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt) SW: 38 mm Ursprungsland: TR Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
M28x1,5
L1:
6,0 mm
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
SW:
38 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, MSN238M28, 136702, 846136702
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 1,81*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,23*
2 Tage
27
1
€ 6,80*
ab € 1,52*
€ 2,36*
2 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,52*
7 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS238M28
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.