Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 250, G 1/2</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602009100
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5.DMD.100250
EAN/GTIN:
     4047322093989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder

Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 250, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C

Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.

In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet.

Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Norm:
nach ISO 15552
Anschluss:
G 1/2
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Hub:
250 mm
Dichtmaterial:
NBR
Kolben-Ø:
100 mm
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Kurzhubzylinder pneumatisch, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder iso 15552 riegler, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, VDMA-Zylinder (ISO 15552)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 161,12*
€ 192,99*
€ 4,90*
ab € 173,21*
€ 208,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,73*
€ 208,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 208,96*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,58*
€ 222,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
AKM20X15
ab € 44,21*
Zubehör
Riegler
450.060-M
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
450.16-M
ab € 14,71*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M20X15
ab € 17,14*
Zubehör
Riegler
453.071
ab € 24,39*
Zubehör
Riegler
450.260-M
ab € 37,84*
Zubehör
Riegler
453.081
ab € 29,51*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M20X15
ab € 33,56*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,11*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,10*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
450.84-M
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.