Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager CETOP, für ISO15552 und ISO21287,Ø100, mit 4 Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106142
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     450.260-M
EAN/GTIN:
     4047322090346
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Befestigungsmaterial
Gegenlager CETOP, für ISO 15552 und ISO 21287, Ø100, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
100 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Aluminium
Norm:
nach CETOP
Artikelbezeichnung:
Gegenlager
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.