Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 250, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 250, G 1/2
Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 250, G 1/2
Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 250, G 1/2
Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 250, G 1/2
Artikel-Nr.:
     5417S-p999517
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5.DMD.100250
EAN/GTIN:
     4047322093989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 250, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C

Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.

In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet.

Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Ansprechdruck min.:
0,2
Kolbenstangen-Ø:
25 mm
Temperaturbereich max.:
80
Temperaturbereich min.:
-10
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
100
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Arbeitsdruck max.:
10
Anschluss:
G 1/2
Anschlussgewinde:
G 1/2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kolbenstangen AG:
M20x1,5
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Hub:
250
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 161,12*
€ 192,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 173,21*
€ 208,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,73*
€ 208,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 208,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,58*
€ 222,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
AKM20X15
ab € 44,21*
Zubehör
Riegler
450.060-M
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
450.16-M
ab € 14,71*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M20X15
ab € 17,14*
Zubehör
Riegler
453.071
ab € 24,39*
Zubehör
Riegler
450.260-M
ab € 37,84*
Zubehör
Riegler
453.081
ab € 29,51*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M20X15
ab € 33,56*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,11*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,10*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
450.84-M
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.