Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Doppelgewindenippel, red., 6-kant, G 1/2 a., G 1/4 a., ES 1.4408</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006896
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     268.04-ES
EAN/GTIN:
     4047322069564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G 1/2 a., G 1/4 a., SW 24, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408

Weitere Informationen:
l1:
38 mm
l2:
16.6 mm
SW:
24 mm
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,48*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 2,46*
€ 3,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,90*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 5,74*
€ 3,19*
ab € 4,47*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.