Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

268.04-ES, Riegler Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1/2 a. G 1/4 a. zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478601
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111818
EAN/GTIN:
     4047322069564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

268.04-ES, 111818, Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1/2 a. G 1/4 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar SW 23

Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G 1/2 a., G 1/4 a., SW 24, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Außengewinde 1:
G 1/2
Außengewinde 2:
G 1/4
L1:
38,0 mm
L2:
16,6 mm
L3:
13,0 mm
SW:
24 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
268.04-ES
BAA059001:
111818
BAA271001:
4047322069564
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, red., 6-kant, G 1/2 a., G 1/4 a., ES
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 2,48*
€ 3,71*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,73*
€ 3,19*
ab € 4,47*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.