Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, blau, Rolle à 25 m</p>


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006619
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.04 B
EAN/GTIN:
     4047322067447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 16 bar, blau, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.

Die wichtigsten Anwendungen:

- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen

- Maschinenbau

- Motorenbau

- Mess- und Regeltechnik

- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern

Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan (PUR)
Farbe:
blau
Wandstärke:
1 mm
Rollenlänge:
25 m
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,33*
Lager 8685
654
25
pro Meter
€ 6,80*
ab € 0,23*
€ 0,35*
2 Tage
25
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,28*
€ 0,42*
2 Tage
100
25
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,62*
25
pro Meter
€ 3,19*
ab € 0,42*
€ 0,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.