Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 4 x 2 mm - blau (22 bar) Rolle=25 mtr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 4 x 2 mm - blau (22 bar) Rolle=25 mtr.
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 4 x 2 mm - blau (22 bar) Rolle=25 mtr.
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 4 x 2 mm - blau (22 bar) Rolle=25 mtr.
Artikel-Nr.:
     223-0641721
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113650
EAN/GTIN:
     4047322067447
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 4 x 2 mm - blau (22 bar) Rolle=25 mtr.

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 16 bar, blau, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.



Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.



Die wichtigsten Anwendungen:


- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen


- Maschinenbau


- Motorenbau


- Mess- und Regeltechnik


- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert

Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20°C
Temperaturbereich max.:
60°C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
16bar
Schlauch-Ø innen:
2mm
Schlauch-Ø außen:
4mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25m
Wandstärke:
1mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,33*
4 Tage
657
25
pro Meter
€ 6,80*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Lager 223
25
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,28*
€ 0,43*
2 Tage
125
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,63*
25
pro Meter
€ 3,19*
ab € 0,42*
€ 0,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.