Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>T-Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4, Messing vernickelt</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602002361
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     14.800-6-E
EAN/GTIN:
     4047322182966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Druckluft T-Stück

T-Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4 mm, SW 8, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

T-Verbinder

Messing vernickelt, Serie »value line«

Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt
l1:
45 mm
l2:
22.5 mm
SW:
8 mm
für Schlauch:
6/4 mm
empfohlener Schlauch:
PA, PE, PU
Betriebsdruck max.:
18 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 1,97*
3 Tage
102
1
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,37*
Lager 8685
102
1
€ 6,80*
ab € 1,62*
€ 2,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,57*
8 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.