Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14.800-6-E, Riegler T-Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4, Messing vernicke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-940741
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115419
EAN/GTIN:
     4047322182966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Druckluft T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14.800-6-E, 115419, T-Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4, Messing vernickelt

T-Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4 mm, SW 8, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

T-Verbinder

Messing vernickelt, Serie »value line«

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Betriebsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Empfohlener Schlauch:
PA, PE, PU
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
45,0 mm
L2:
22,5 mm
SW:
8 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
14.800-6-E
BAA059001:
115419
BAA271001:
4047322182966
BAA316001:
<p>T-Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4, Messing verni
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 1,97*
3 Tage
102
1
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,37*
3 Tage
102
1
€ 6,80*
ab € 1,62*
€ 2,47*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,57*
8 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.