Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
14-800-8-E.jpg
14-800-8-E.jpg
T-einschraub.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115419
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     14.800-6-E
EAN/GTIN:
     4047322182966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Druckluft T-Stück
T-Verbinder »value line«, für Schlauch 6/4 mm, SW 8, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt T-Verbinder Messing vernickelt, Serie »value line« Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 18 bar Empfohlener Schlauch: PA, PE, PU für Schlauch: 6/4 mm L1: 45,0 mm L2: 22,5 mm Material: Messing vernickelt SW: 8 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
18 bar
Empfohlener Schlauch:
PA, PE, PU
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
45,0 mm
L2:
22,5 mm
Material:
Messing vernickelt
SW:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, hydraulik t-stück riegler, hydraulik t-stück, druckluft t-stück messing, 14.800-6-E, 846115419, 115419
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 1,97*
2 Tage
102
1
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,37*
3 Tage
102
1
€ 6,80*
ab € 1,62*
€ 2,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,57*
8 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.